{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 16,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,2 mm | |
Longitud total L | 60 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M8 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,18 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150132 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197700773 | |
Número del fabricante | 150132 16,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión con división irregular, con 3 superficies de apriete 90° 16,5 mm
a petición
En stock
559 piezas en stock
45,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
229 piezas en stock
22,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | verde |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Material de corte | HSS | HSS |
⌀ de mango Ds | 10 | 10 |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | desigual |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |