Terraja 12-24

Número de artículo: 142520 12-24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

UNC precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: UNC
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: 2A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca UNC
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Clase de tolerancia 2A
Pasos por pulgada 24
⌀ de rosca 5,49 mm
⌀ exterior 20 mm
Altura 7 mm
Sentido del corte derecha
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 142520 12-24
EAN / GTIN 4045197084781
Número del fabricante 142520 12-24

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Aplicación:

Para rosca gruesa unificada UNC ASME − B1.1.