{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | 2A | |
Pasos por pulgada | 8 | |
⌀ de rosca | 25,4 mm | |
⌀ exterior | 55 mm | |
Altura | 22 mm | |
Sentido del corte | derecha | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 142520 1-8 | |
EAN / GTIN | 4045197084873 | |
Número del fabricante | 142520 1-8 |