Terraja 1/2-13

Número de artículo: 142520 1/2-13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock
  • Tipo de rosca: UNC
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: 2A

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca UNC
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Clase de tolerancia 2A
Pasos por pulgada 13
⌀ de rosca 12,7 mm
⌀ exterior 38 mm
Altura 14 mm
Sentido del corte derecha
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 142520 1/2-13
EAN / GTIN 4045197084835
Número del fabricante 142520 1/2-13

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Aplicación:

Para rosca gruesa unificada UNC ASME − B1.1.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    UNC precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra