{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G1/16 | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 24231 | |
Pasos por pulgada | 28 | |
⌀ de rosca | 7,72 mm | |
⌀ exterior | 25 mm | |
Altura | 9 mm | |
Clase de tolerancia | A | |
Sentido del corte | derecha | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 142050 G1/16 | |
EAN / GTIN | 4062406189532 | |
Número del fabricante | 142050 G1/16 |