Terraja G3/8

Número de artículo: 142050 G3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
129 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 24231

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca G3/8
Tipo de rosca G
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS
Norma EN 24231
Pasos por pulgada 19
⌀ de rosca 16,66 mm
⌀ exterior 45 mm
Altura 14 mm
Clase de tolerancia A
Sentido del corte derecha
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 142050 G3/8
EAN / GTIN 4045197084606
Número del fabricante 142050 G3/8

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Aplicación:

Para rosca de tubo cilíndrica Whitworth DIN ISO 228/1.