Terraja G1

Número de artículo: 142050 G1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
99 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 24231

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca G1
    Tipo de rosca G
    Ángulo de flanco 55 grados
    Material de corte HSS
    Norma EN 24231
    Pasos por pulgada 11
    ⌀ de rosca 33,25 mm
    ⌀ exterior 65 mm
    Altura 18 mm
    Clase de tolerancia A
    Sentido del corte derecha
    Tipo de producto Terraja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 142050 G1
    EAN / GTIN 4045197084637
    Número del fabricante 142050 G1

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Aceite
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Forma cerrada, previamente hendida; corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

    Aplicación:

    Para rosca de tubo cilíndrica Whitworth DIN ISO 228/1.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra