{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M6 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 1 mm | |
⌀ nominal DC | 4,68 mm | |
Longitud de filo Lc | 9,56 mm | |
Longitud del mango Ls | 36 mm | |
Longitud total L | 59 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
⌀ del cuello D1 | 6,6 mm | |
Valor de programación para avellanado L1 | 10,2 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Número de dientes Z | 4 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Avance fz en acero < 60 HRC | 0,012 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | rojo | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 9,56 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139652 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197199652 | |
Número del fabricante | 139652 M6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango cilíndrico para roscar 1,5 × D M6
a petición
En stock
17 piezas en stock
366,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
172,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
122 piezas en stock
209,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
153,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 59 | 40 | 59 | 55 |
Aplicación interior/exterior | interior | interior | interior | interior |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 4,68 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
⌀ de mango Ds | 8 | 5 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa de roscado | Fresa de roscado | Fresa de roscado | Fresa de roscado |