{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M14 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 2 mm | |
⌀ nominal DC | 10,92 mm | |
Longitud de filo Lc | 23,25 mm | |
Longitud del mango Ls | 48 mm | |
Longitud total L | 96 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
⌀ del cuello D1 | 15,5 mm | |
Valor de programación para avellanado L1 | 24,5 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Número de dientes Z | 5 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Avance fz en acero < 60 HRC | 0,019 mm | |
Perfil de rosca | Perfil total | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 5 | |
anillo de color | rojo | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 23,25 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139652 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197199690 | |
Número del fabricante | 139652 M14 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |