{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M5 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 0,8 mm | |
⌀ nominal DC | 3,95 mm | |
Longitud de filo Lc | 7,65 mm | |
Longitud del mango Ls | 36 mm | |
Longitud total L | 52 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
⌀ del cuello D1 | 5,5 mm | |
Valor de programación para avellanado L1 | 8,2 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Número de dientes Z | 4 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Avance fz en acero < 60 HRC | 0,01 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | rojo | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 7,65 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139652 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197199645 | |
Número del fabricante | 139652 M5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango cilíndrico para roscar 1,5 × D, TiAlN, M: M5
a petición
En stock
24 piezas en stock
334,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
172,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
209,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 4 | 6 | 4 |
anillo de color | rojo | verde | verde |
Longitud total L | 52 mm | 40 mm | 56 mm |
Tamaño de rosca | M5 | M5 | M5 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Profundidad de rosca | 7,65 mm | 10 mm | 15 mm |