{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M10 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
⌀ nominal DC | 7,79 mm | |
Longitud de filo Lc | 15,91 mm | |
Longitud del mango Ls | 45 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
⌀ del cuello D1 | 11 mm | |
Valor de programación para avellanado L1 | 16,9 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Número de dientes Z | 5 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Avance fz en acero < 60 HRC | 0,017 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 5 | |
anillo de color | rojo | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 15,91 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139652 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197199676 | |
Número del fabricante | 139652 M10 |