{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 1,25 mm | |
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
profundidad de inserción máxima LC | 24 mm | |
Longitud del mango Ls | 36 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 24 mm | |
Longitud total L | 65 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Número de dientes Z | 5 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz en PRFC | 0,08 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 5 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 24 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139615 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197585868 | |
Número del fabricante | 139615 M8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de roscar de un solo diente 3 × D M8
a petición
En stock
20 piezas en stock
254,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
166,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de rosca | M ;M-LH | M ;M-LH |
Tamaño de rosca | M8 | M8 |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 |
Aplicación interior/exterior | interior | interior |
⌀ nominal DC | 6,5 | 5,95 |
Longitud del mango Ls | 36 | 36 |
Material de corte | MDI | MDI |