{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M4 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 0,7 mm | |
⌀ nominal DC | 3,15 mm | |
Longitud de filo Lc | 0,55 mm | |
profundidad de inserto máxima | 12 mm | |
Longitud del mango Ls | 28 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 12 mm | |
Longitud total L | 44 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Número de dientes Z | 3 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz en PRFC | 0,04 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 12 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139615 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197585837 | |
Número del fabricante | 139615 M4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de roscar de un solo diente 3 × D, TiAlN, M: M4
a petición
En stock
95 piezas en stock
202,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
172,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
320,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
129,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Longitud total L | 44 mm | 40 mm | 47 mm | 55 mm |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Longitud del mango Ls | 28 mm | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
Número de dientes Z | 3 | 6 | 4 | 3 |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante |