Fresa de roscar de un solo diente 3 × D M10

Número de artículo: 139615 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M10
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M; M-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma rosca DIN 13
Mango DIN 6535 HA con h6
Paso de rosca 1,5 mm
⌀ nominal DC 8,2 mm
profundidad de inserción máxima LC 31,5 mm
Longitud del mango Ls 40 mm
Longitud de voladizo L1 31,5 mm
Longitud total L 77 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Refrigeración interior
Número de dientes Z 5
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,04 mm
Avance fz en PRFC 0,08 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 5
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior interior
Profundidad de rosca 30 mm
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139615 M10
EAN / GTIN 4045197585875
Número del fabricante 139615 M10

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
300
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
50
Acero < 60 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
50
PRFV
N
100
CFRP
N
100
Grafito
N
150
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de rosca corregido para fresar rosca interior exacta (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable). Fresa de roscar muy estable de un solo diente, muy adecuado, especialmente para PRFV, PRFC y grafito. Adecuada también para aleaciones a base de Ti y Ni y aceros templados de hasta 58 HRC.
Alimentación interna de refrigerante.

Ventaja:

Desviación radial notablemente inferior que con las fresas de roscar de varios dientes.

Nota:

Fresa de roscar de un solo diente exclusivamente para la producción de roscas interiores. ¡El agujero para roscar (y en su caso el avellanado) ya han de estar realizados!
Debido a perfil del diente solo se debe generar el ⌀ nominal de rosca respectivo (= tamaño) con el correspondiente paso de rosca (ver tabla).