{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 1,75 mm | |
⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
Longitud de filo Lc | 1,65 mm | |
profundidad de inserto máxima | 37,7 mm | |
Longitud del mango Ls | 40 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 37,7 mm | |
Longitud total L | 82 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Número de dientes Z | 5 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz en PRFC | 0,16 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 5 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 36 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139615 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197585882 | |
Número del fabricante | 139615 M12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de roscar de un solo diente 3 × D, TiAlN, M: M12
a petición
En stock
37 piezas en stock
298,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
215,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 |
Refrigeración interior | sí | sí |
Número de dientes Z | 5 | 4 |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Fresa de roscado | Fresa de roscado |