{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G1/8 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2189 | |
Clase de tolerancia | ISO 228 X | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | sí | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,907 mm | |
Pasos por pulgada | 28 | |
⌀ de rosca | 9,73 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 9,25 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 6 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 6 | |
Profundidad de rosca | 29,19 mm | |
Serie | Master Form | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139425 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406375140 | |
Número del fabricante | 139425 G1/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho para conformar roscas a máquina GARANT Master Form Steel con ranuras de lubricación HSS-E-PM IK, TiAlN, G: G1/8
a petición
En stock
17 piezas en stock
122,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
86,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
51,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
86,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
92,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | C | C | C | C |
Pasos por pulgada | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Paso de rosca | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm |
Norma | DIN 2189 | DIN 2189 | DIN 2189 | DIN 2189 | DIN 2189 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Material de corte | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm |