Macho para conformar roscas a máquina GARANT Master Form Steel con ranuras de lubricación HSS-E-PM IK, TiAlN, G: G3/8

Número de artículo: 139425 G3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2189
  • Clase de tolerancia: ISO 228 X

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca G3/8
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca G
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 2189
Clase de tolerancia ISO 228 X
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,337 mm
Pasos por pulgada 19
⌀ de rosca 16,66 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Vástago cuadrado □ 9 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 16,05 mm
Número de ranuras de sujeción 8
anillo de color azul
Número de filos Z 8
Profundidad de rosca 49,98 mm
Serie Master Form
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139425 G3/8
EAN / GTIN 4062406384043
Número del fabricante 139425 G3/8

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
42
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
38
Acero < 900 N/mm²
P
29
Acero < 1100 N/mm²
P
20
Acero < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en el caso de roscas relativamente profundas.
GARANT Master Form Steel:
Macho de alto rendimiento para conformar roscas, de última generación, desarrollado especialmente para el uso en materiales de acero.
  • Geometría poligonal optimizada para un par de giro reducido.
  • Recubrimiento HIPIMS de varias capas para una alta resistencia al desgaste.
  • Sustrato HSS-E-PM para la máxima seguridad en el proceso.

Con alimentación interna de refrigerante lateralmente por las ranuras. Permite la máxima durabilidad en el mecanizado de agujeros pasantes y ciegos.

Aplicación:

Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Macho para conformar roscas a máquina GARANT Master Form Steel con ranuras de lubricación HSS-E-PM IK, TiAlN, G: G3/8

Macho para conformar roscas a máquina GARANT Master Form Steel con ranuras de lubricación HSS-E-PM IK, TiAlN, G: G3/8

a petición
En stock
9 piezas en stock
171,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
151,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
85,02 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
151,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock
136,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiAlN TiN TiAlN TiAlN TiAlN
anillo de color azul azul verde amarillo azul
Tipo de rosca G G G G G
Tamaño de rosca G3/8 G3/8 G3/8 G3/8 G3/8
Sentido del corte derecha derecha derecha derecha derecha
Material de corte HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E PM HSS E PM
Profundidad de rosca 49,98 mm 49,98 mm 49,98 mm 49,98 mm 49,98 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra