{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G3/8 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norm | DIN 2189 | |
Clase de tolerancia | ISO 228 X | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,337 mm | |
Pasos por pulgada | 19 | |
⌀ de rosca | 16,66 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 16,05 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 8 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 8 | |
Profundidad de rosca | 49,98 mm | |
Serie | Master Form | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139415 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406384012 | |
Número del fabricante | 139415 G3/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho para conformar roscas a máquina GARANT Master Form Steel con ranuras de lubricación HSS-E-PM G3/8
a petición
En stock
9 piezas en stock
136,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
151,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
85,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
151,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
171,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | C | C | C | C |
Número de filos Z | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 |
Número de ranuras de sujeción | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 |
Ángulo de flanco | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Paso de rosca | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
⌀ de mango Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |