Macho para conformar roscas a máquina GARANT Master Form Steel con ranuras de lubricación HSS-E-PM 2-64

Número de artículo: 139495 2-64
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

UNF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: UNF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Clase de tolerancia: 2BX

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Recubrimiento TiAlN
    Tipo de rosca UNF
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E PM
    Norma DIN 2174
    Clase de tolerancia 2BX
    Forma del corte previo E
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 0,399 mm
    Pasos por pulgada 64
    ⌀ de rosca 2,18 mm
    Longitud total L 45 mm
    ⌀ de mango Ds 2,8 mm
    Vástago cuadrado □ 2,1 mm
    ⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 2 mm
    Número de ranuras de sujeción 3
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 6,54 mm
    Serie Master Form
    Tipo de producto Macho de laminación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 139495 2-64
    EAN / GTIN 4062406706920
    Número del fabricante 139495 2-64

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    38
    Acero < 500 N/mm²
    P
    37
    Acero < 750 N/mm²
    P
    35
    Acero < 900 N/mm²
    P
    27
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    18
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Macho de alto rendimiento para conformar roscas, de última generación, desarrollado especialmente para el uso en materiales de acero.
    • Geometría poligonal optimizada para un par de giro reducido.
    • Recubrimiento HIPIMS de varias capas para lograr una alta resistencia al desgaste.
    • Sustrato HSS-E-PM para maximizar la seguridad del proceso.

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16).
    Forma E (puesta en marcha 1,5 - 2 hilos). Para rosca profunda con arranque corto. Rosca útil hasta muy cerca de la base del taladro.

    Aplicación:

    Para rosca fina unificada UNF ASME-B1.1.