Macho para conformar roscas a máquina GARANT Master Form Steel con ranuras de lubricación HSS-E-PM 3/8-24

Número de artículo: 139495 3/8-24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

UNF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: UNF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Clase de tolerancia: 2BX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca UNF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Clase de tolerancia 2BX
Forma del corte previo E
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,058 mm
Pasos por pulgada 24
⌀ de rosca 9,53 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Vástago cuadrado □ 8 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 9,05 mm
Número de ranuras de sujeción 6
Número de filos Z 6
Profundidad de rosca 28,59 mm
Serie Master Form
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139495 3/8-24
EAN / GTIN 4062406707200
Número del fabricante 139495 3/8-24

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
38
Acero < 500 N/mm²
P
37
Acero < 750 N/mm²
P
35
Acero < 900 N/mm²
P
27
Acero < 1100 N/mm²
P
18
Acero < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Macho de alto rendimiento para conformar roscas, de última generación, desarrollado especialmente para el uso en materiales de acero.
  • Geometría poligonal optimizada para un par de giro reducido.
  • Recubrimiento HIPIMS de varias capas para lograr una alta resistencia al desgaste.
  • Sustrato HSS-E-PM para maximizar la seguridad del proceso.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16).
Forma E (puesta en marcha 1,5 - 2 hilos). Para rosca profunda con arranque corto. Rosca útil hasta muy cerca de la base del taladro.

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME-B1.1.