Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/8

Número de artículo: 139395 G1/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2189
  • Clase de tolerancia: ISO 228 X

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca G1/8
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca G
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 2189
Clase de tolerancia ISO 228 X
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,907 mm
Pasos por pulgada 28
⌀ de rosca 9,73 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 7 mm
Vástago cuadrado □ 5,5 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 9,25 mm
Número de ranuras de sujeción 6
anillo de color amarillo
Número de filos Z 6
Profundidad de rosca 29,19 mm
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139395 G1/8
EAN / GTIN 4045197705860
Número del fabricante 139395 G1/8

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
42
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
42
Aluminio > 10 % Si
N
28
Acero < 500 N/mm²
P
32
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en el caso de roscas relativamente profundas.
La forma poligonal innovadora permite un amplio abanico de usos. La estructura de capas multifuncional alcanza un máximo de duración incluso con materiales de alta resistencia.
Revestimiento de TAlN especial, muy apropiado para aleaciones de aluminio.

Aplicación:

Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/8

Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/8

a petición
En stock
12 piezas en stock
86,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock
86,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock
51,41 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
122,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
92,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Forma del corte previo C C C C C
Pasos por pulgada 28 28 28 28 28
Paso de rosca 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm
Norma DIN 2189 DIN 2189 DIN 2189 DIN 2189 DIN 2189
Mango Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9
Material de corte HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E PM HSS E PM
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 9,25 mm 9,25 mm 9,25 mm 9,25 mm 9,25 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra