{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8 LH | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | izquierda | |
Paso de rosca | 1,25 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 6,2 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 6,8 mm | |
⌀ de rosca | 8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 24 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 136180 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197078421 | |
Número del fabricante | 136180 M8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina rosca izquierda HSS-E 6H, vaporizado, M-LH: M8
a petición
En stock
132 piezas en stock
41,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.024 piezas en stock
27,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.769 piezas en stock
13,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | vaporizado | vaporizado | vaporizado |
Longitud total L | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Tipo de rosca | M-LH | M | M |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Vástago cuadrado □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Sentido del corte | izquierda | derecha | derecha |