{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M16 LH | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | izquierda | |
Paso de rosca | 2 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 14 mm | |
⌀ de rosca | 16 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 48 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 136180 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197078469 | |
Número del fabricante | 136180 M16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina rosca izquierda HSS-E 6H, vaporizado, M-LH: M16
a petición
En stock
32 piezas en stock
92,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
394 piezas en stock
57,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
650 piezas en stock
39,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de rosca | M-LH | M | M |
Paso de rosca | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ de agujero para roscar | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Profundidad de rosca | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |