{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M4 LH | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | izquierda | |
Paso de rosca | 0,7 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 3,4 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 3,3 mm | |
⌀ de rosca | 4 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 12 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 136180 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197078391 | |
Número del fabricante | 136180 M4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina rosca izquierda HSS-E 6H, vaporizado, M-LH: M4
a petición
En stock
8 piezas en stock
35,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.213 piezas en stock
22,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.240 piezas en stock
10,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
23,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.627 piezas en stock
13,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ de rosca | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tamaño de rosca | M4 LH | M4 | M4 | M4 | M4 |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Sentido del corte | izquierda | derecha | derecha | derecha | derecha |
Profundidad de rosca | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero ciego |