{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12 LH | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | izquierda | |
Paso de rosca | 1,75 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 10,2 mm | |
⌀ de rosca | 12 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 36 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 136180 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197078445 | |
Número del fabricante | 136180 M12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina rosca izquierda HSS-E 6H, vaporizado, M-LH: M12
a petición
En stock
67 piezas en stock
69,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
517 piezas en stock
40,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.166 piezas en stock
17,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Longitud total L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Tipo de rosca | M-LH | M | M |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ de agujero para roscar | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |