{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M4 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,7 mm | |
Longitud total L | 112 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 3,4 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 3,3 mm | |
⌀ de rosca | 4 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 12 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 134660 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197075758 | |
Número del fabricante | 134660 M4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina extralargo HSS-E, Sin revestimiento, M: M4
a petición
En stock
235 piezas en stock
27,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
491 piezas en stock
15,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
572 piezas en stock
10,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.289 piezas en stock
9,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | C | C | C |
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tamaño de rosca | M4 | M4 | M4 | M4 |
Norma | Norma de fábrica | DIN 371 | DIN 352 | DIN 371 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |