Macho de roscar a máquina HSS-E-PM M4

Número de artículo: 134620 M4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
547 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M4
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,7 mm
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 4,5 mm
Vástago cuadrado □ 3,4 mm
⌀ de agujero para roscar 3,3 mm
⌀ de rosca 4 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 12 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 134620 M4
EAN / GTIN 4045197075604
Número del fabricante 134620 M4

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
15
Acero < 500 N/mm²
P
18
Acero < 750 N/mm²
P
18
Acero < 900 N/mm²
P
18
Acero < 1100 N/mm²
P
9
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Acero HSS-E-PM para una resistencia al desgaste superior y espiral derecha fuerte, para una evacuación óptima de viruta.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Macho de roscar a máquina HSS-E-PM M4

Macho de roscar a máquina HSS-E-PM M4

a petición
En stock
547 piezas en stock
15,01 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
495 piezas en stock
10,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
335 piezas en stock
27,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.585 piezas en stock
9,16 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
anillo de color sin sin sin sin
Longitud total L 63 mm 45 mm 112 mm 63 mm
Tipo de rosca M M M M
Vástago cuadrado □ 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm
Clase de tolerancia ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H
Profundidad de rosca 12 mm 8 mm 12 mm 10 mm
⌀ de mango Ds 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra