{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M16 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 2 mm | |
Longitud total L | 220 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 14 mm | |
⌀ de rosca | 16 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 48 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 134660 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197075819 | |
Número del fabricante | 134660 M16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina extralargo HSS-E, Sin revestimiento, M: M16
a petición
En stock
34 piezas en stock
85,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
117 piezas en stock
49,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
586 piezas en stock
30,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 | 3 |
Número de ranuras de sujeción | 4 | 4 | 3 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 220 mm | 110 mm | 110 mm |
Tipo de rosca | M | M | M |
Material de corte | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |