{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,25 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 6,2 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 6,8 mm | |
⌀ de rosca | 8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 24 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 134660 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197075789 | |
Número del fabricante | 134660 M8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina extralargo HSS-E, Sin revestimiento, M: M8
a petición
En stock
310 piezas en stock
35,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
427 piezas en stock
20,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
400 piezas en stock
14,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.269 piezas en stock
11,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 140 mm | 90 mm | 56 mm | 90 mm |
Tipo de rosca | M | M | M | M |
Norma | Norma de fábrica | DIN 371 | DIN 352 | DIN 371 |
Vástago cuadrado □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 4,9 mm | 6,2 mm |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |