{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | 1/2-20 UNF | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Clase de tolerancia | 2BX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,27 mm | |
Pasos por pulgada | 20 | |
⌀ de rosca | 12,7 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 11,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 38,1 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133406 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4062406209742 | |
Número del fabricante | 133406 1/2-20 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |