{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | 3/8-24 UNF | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2BX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,058 mm | |
Pasos por pulgada | 24 | |
⌀ de rosca | 9,53 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 8,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 28,59 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133406 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406209728 | |
Número del fabricante | 133406 3/8-24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 3/8-24
a petición
En stock
4 piezas en stock
42,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
50,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
52,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
61,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
25,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
27,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | B | C | B | C | B | C |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 374 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Clase de tolerancia | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |
⌀ de mango Ds | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 10 mm | 7 mm | 7 mm |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |