Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 10-32

Número de artículo: 133406 10-32
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

UNF precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: UNF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Clase de tolerancia: 2BX

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Tap
Tamaño de rosca 10-32 UNF
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca UNF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 371
Clase de tolerancia 2BX
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,794 mm
Pasos por pulgada 32
⌀ de rosca 4,83 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Vástago cuadrado □ 4,9 mm
⌀ de agujero para roscar 4,1 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color azul
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 14,49 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 133406 10-32
EAN / GTIN 4062406209681
Número del fabricante 133406 10-32
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
28
Acero < 750 N/mm²
P
23
Acero < 900 N/mm²
P
23
Acero < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar de alta potencia, especialmente desarrollado para el uso
con seguridad del proceso en aceros resistentes a corrosión y ácidos,
así como materiales dúplex.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste
  • Recubrimiento de TiAlN-Multilayer de última generación
  • Geometría del espacio parametrizada para formación de viruta y resistencia a la torsión óptimas.

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME − B1.1.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra