{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | 2-56 UNC | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2BX | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,453 mm | |
Pasos por pulgada | 56 | |
⌀ de rosca | 2,18 mm | |
Longitud total L | 46 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,1 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 1,85 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de rosca | 5,45 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137870 2-56 | |
EAN / GTIN | 4045197899873 | |
Número del fabricante | 137870 2-56 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap Macho de roscar a máquina HSS-E-PM 2-56
a petición
En stock
78 piezas en stock
41,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
41,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
21,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlTiX | TiAlN | TiN |
⌀ de rosca | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
Tipo de rosca | UNC | UNC | UNC |
⌀ de agujero para roscar | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
⌀ de mango Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Serie | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |