{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | 1/4-20 UNC | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2BX | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,27 mm | |
Pasos por pulgada | 20 | |
⌀ de rosca | 6,35 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 5,1 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de rosca | 15,9 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137870 1/4-20 | |
EAN / GTIN | 4045197901569 | |
Número del fabricante | 137870 1/4-20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap Macho de roscar a máquina HSS-E-PM 1/4-20
a petición
En stock
70 piezas en stock
39,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
34,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
15,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de rosca | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Vástago cuadrado □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha |
Ángulo de hélice | 40 | 45 | 40 |
Profundidad de rosca | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |