{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 6-32 UNC | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,794 mm | |
Pasos por pulgada | 32 | |
⌀ de rosca | 3,51 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Vástago cuadrado □ | 3 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 2,85 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 10,53 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133350 6-32 | |
EAN / GTIN | 4045197074614 | |
Número del fabricante | 133350 6-32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machos de roscar a máquina 6-32
a petición
En stock
44 piezas en stock
27,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
29,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
104 piezas en stock
29,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
76 piezas en stock
16,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
11,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | B | B | B | B | B |
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN | AlTiX | TiN | Sin revestimiento |
Longitud total L | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
⌀ de agujero para roscar | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
Material de corte | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
⌀ de mango Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |