{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 1/2-13 UNC | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,954 mm | |
Pasos por pulgada | 13 | |
⌀ de rosca | 12,7 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 10,8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 38,1 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133350 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4045197074690 | |
Número del fabricante | 133350 1/2-13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machos de roscar a máquina 1/2-13
a petición
En stock
69 piezas en stock
51,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
210,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
205,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
190,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
197,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
32,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | B | B | B | B | B | B |
Número de ranuras de sujeción | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento |
Longitud total L | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
⌀ de rosca | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |