Machos de roscar a máquina 1-8

Número de artículo: 133350 1-8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

UNC precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: UNC
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 376
  • Clase de tolerancia: 2B

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca 1-8 UNC
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca UNC
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma DIN 376
Clase de tolerancia 2B
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 3,175 mm
Pasos por pulgada 8
⌀ de rosca 25,4 mm
Longitud total L 160 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Vástago cuadrado □ 16 mm
⌀ de agujero para roscar 22,25 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 76,2 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 133350 1-8
EAN / GTIN 4045197074737
Número del fabricante 133350 1-8

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida.

Aplicación:

Para rosca gruesa unificada UNC ASME − B1.1.