{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 10-24 UNC | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,058 mm | |
Pasos por pulgada | 24 | |
⌀ de rosca | 4,83 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 3,9 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 14,49 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133350 10-24 | |
EAN / GTIN | 4045197074638 | |
Número del fabricante | 133350 10-24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Machos de roscar a máquina, Sin revestimiento, UNC: 10-24
a petición
En stock
44 piezas en stock
29,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
24,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
11,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
11,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de rosca | 4,83 mm | 4,83 mm | 4,83 mm | 4,83 mm |
Tamaño de rosca | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Clase de tolerancia | 2B | 2B | 2B | 2B |
Profundidad de rosca | 14,49 mm | 9,66 mm | 12 mm | 14,49 mm |