Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E G3/8

Número de artículo: 133332 G3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS E
  • Norm: DIN 5156
  • Forma del corte previo: B

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Tap
Tamaño de rosca G3/8
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca G
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS E
Norm DIN 5156
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,337 mm
Pasos por pulgada 19
⌀ de rosca 16,66 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Vástago cuadrado □ 9 mm
⌀ de agujero para roscar 15,25 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 2
anillo de color verde
Número de filos Z 2
Profundidad de rosca 49,98 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 133332 G3/8
EAN / GTIN 4062406374143
Número del fabricante 133332 G3/8

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
24
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
25
Aluminio > 10 % Si
N
10
Acero < 500 N/mm²
P
24
Acero < 750 N/mm²
P
20
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal HOLEX Pro Tap. Versión robusta para una amplia gama de materiales. Material de corte HSS-E mejorado con recubrimiento TiN que reduce la fricción.

Aplicación:

Para roscas de tubos cilíndricos Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E G3/8

Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E G3/8

a petición
En stock
52 piezas en stock
50,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
89 piezas en stock
101,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Pasos por pulgada 19 19
Longitud total L 100 100
Tamaño de rosca G3/8 G3/8
Refrigeración interior no no
Norm DIN 5156 DIN 5156
Material de corte HSS E HSS E PM

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra