{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M3×0,35 | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,35 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,2 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 2,65 mm | |
⌀ de rosca | 3 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 9 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132925 3X0,35 | |
EAN / GTIN | 4062406373443 | |
Número del fabricante | 132925 3X0,35 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 3X0,35
a petición
En stock
11 piezas en stock
14,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
36,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
40,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | B | B | B |
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 |
Número de ranuras de sujeción | 3 | 3 | 3 |
Tipo de rosca | MF | MF | MF |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Paso de rosca | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |