{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12×1,25 | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,25 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 10,8 mm | |
⌀ de rosca | 12 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 36 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132925 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406374037 | |
Número del fabricante | 132925 12X1,25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 12X1,25
a petición
En stock
27 piezas en stock
32,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
84 piezas en stock
40,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
55,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
60,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
102,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
59,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de rosca | MF | MF | MF | MF | MF | MF |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Paso de rosca | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ de mango Ds | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |