{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Tap | |
Tamaño de rosca | G1 | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 2,309 mm | |
Pasos por pulgada | 11 | |
⌀ de rosca | 33,25 mm | |
Longitud total L | 160 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Vástago cuadrado □ | 20 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 30,75 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 99,75 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133332 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406374181 | |
Número del fabricante | 133332 G1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E G1
a petición
En stock
8 piezas en stock
278,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
191,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
327,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
128 piezas en stock
359,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
333,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
327,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
Recubrimiento | TiN | vaporizado | AlTiX | TiAlN | TiCN | DLC |
Longitud total L | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Tamaño de rosca | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Profundidad de rosca | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 |
⌀ de mango Ds | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |