{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | G3/8 | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,337 mm | |
Pasos por pulgada | 19 | |
⌀ de rosca | 16,66 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 15,25 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de rosca | 49,98 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133330 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197901163 | |
Número del fabricante | 133330 G3/8 |