{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M30×1,5 | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
⌀ de mango Ds | 22 mm | |
Vástago cuadrado □ | 18 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 28,5 mm | |
⌀ de rosca | 30 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Serie | Master Tap | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 90 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132905 30X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197901088 | |
Número del fabricante | 132905 30X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 30X1,5
a petición
En stock
52 piezas en stock
233,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
258,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
214,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
254,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Profundidad de rosca | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante |