{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M26×1,5 | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Vástago cuadrado □ | 14,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 24,5 mm | |
⌀ de rosca | 26 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Serie | Master Tap | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 78 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132905 26X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197901071 | |
Número del fabricante | 132905 26X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 26X1,5
a petición
En stock
3 piezas en stock
191,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
212,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
95 piezas en stock
177,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
208,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Longitud total L | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
⌀ de rosca | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Material de corte | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante |
⌀ de mango Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Serie | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Master Tap |