Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX 24X1,5

Número de artículo: 132905 24X1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M24×1,5
Recubrimiento AlTiX
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norm DIN 374
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,5 mm
Longitud total L 140 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
Vástago cuadrado □ 14,5 mm
⌀ de agujero para roscar 22,5 mm
⌀ de rosca 24 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color verde
Serie Master Tap
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 72 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132905 24X1,5
EAN / GTIN 4045197901064
Número del fabricante 132905 24X1,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
30
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
35
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
30
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal GARANT Master Tap, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
  • Geometría especial para una evacuación de virutas óptima.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX 24X1,5

Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX 24X1,5

a petición
En stock
9 piezas en stock
182,46 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock
114,59 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
200,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock
204,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
245 piezas en stock
123,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock
176,41 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de ranuras de sujeción 4 3 4 3 4 4
anillo de color verde azul azul verde verde rojo
Longitud total L 140 140 140 140 140 140
Norma rosca DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Paso de rosca 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Norm DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 374
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero pasante hasta 3 × D en agujero pasante hasta 3 × D en agujero pasante hasta 3×D en agujero pasante hasta 3×D en agujero pasante hasta 3 × D en agujero pasante

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra