{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
Intervalo de ⌀ | 8,01 mm - 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 12×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | DIN 6535 HB | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 120 mm | |
Longitud total L | 162 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123304 8,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662608 | |
Número del fabricante | 123304 8,01-X |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de MDI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 8,01-X mm
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
285,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
20
Unidades
237,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
459,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
382,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
459,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
382,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
284,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
20
Unidades
236,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de ⌀ | 8,01 mm - 10 mm | 8,01 mm - 10,00 mm | 8,01 mm - 10,00 mm | 8,01 mm - 10 mm |
Longitud total L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 135 grados | 140 grados | 140 grados | 135 grados |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |