{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 3,7 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 8×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 28,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,13 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123104 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197961341 | |
Número del fabricante | 123104 3,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,7mm
a petición
En stock
53 piezas en stock
100,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
180,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
178,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
129,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
126,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
139,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 135 grados | 140 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |