{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 15,8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 59,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 83 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,26 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122777 15,8 | |
EAN / GTIN | 4045197834003 | |
Número del fabricante | 122777 15,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de MDI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 15,8
a petición
En stock
71 piezas en stock
138,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
171,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
232,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | TiN | TiAlN |
anillo de color | verde | verde | rojo |
Longitud total L | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
⌀ nominal DC | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |