{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 46,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 61 mm | |
Longitud total L | 103 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122685 9,8 | |
EAN / GTIN | 4067263005766 | |
Número del fabricante | 122685 9,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro Inox mango cilíndrico DIN 6535 HA 9,8 mm
a petición
En stock
86 piezas en stock
60,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
86,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | 9,8 mm |
Material de corte | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 61 mm | 61 mm |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |